SIEMENS - SIMATIC IPC IFP1500 V2 PRO 15 Multitouch, extended, Tragarm, Bedienelement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV78635MA162NA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 8.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618110857
Sonepar Artikelnummer
121123631
Hersteller Artikelnummer
6AV78635MA162NA0
Hersteller Typ
6AV7863-5MA16-2NA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV78635MA162NA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
8.600 kg
- Display: 15 Multitouch Display (16:9)
- Auflösung: 1920x1080 Pixel
- PRO-Variante Tragarm
- Bedienelement für 24V DC
- Schnittstellen: DisplayPort/DVI
- Absetzbar bis 100m mittels HDBaseT
- Rückseitiger USB Anschluss
- Neutral Design
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten als Desktopgerät, Einbaugerät oder für PC-basierte Lösungen
- Optimale Lösung für Wartung und Bedienung in industriellen Umgebungen
- Flexibel in der Installation, auch räumlich getrennt vom Industrie-PC oder Server
- Ermöglicht den Betrieb mehrerer Bedienstationen
Simatic ifp1500 v2 pro
Der SIMATIC IFP1500 V2 PRO ist ein 15 Multitouch Display mit einer Auflösung von 1920x1080 Pixel, ideal für verschiedene Anwendungsbereiche in der Industrie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


