SIEMENS - SIMATIC IPC IFP1900 Basic 19 Touch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV78622BE000AA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 6.680 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106032791
Sonepar Artikelnummer
121122204
Hersteller Artikelnummer
6AV78622BE000AA0
Hersteller Typ
6AV7862-2BE00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV78622BE000AA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
6.680 kg
- Displaygröße: 19 Zoll
- Seitenverhältnis: 16:9
- Auflösung: 1366 x 768 Pixel
- Touchscreen-Funktion
- Standard bis 5m
- Spannungsversorgung: DC 24V
- Anschlüsse: DisplayPort / VGA
- Vielseitige Anwendungsbereiche in der Industrie, z.B. als Desktopgerät oder Einbaugerät.
- Geeignet für PC-basierte Visualisierungs- und Steuerungslösungen.
- Optimale Lösung sowohl als Einzelprodukt als auch in Kombination mit mehreren Bedienstationen.
Simatic ifp1900 basic flat panel 19 display
Das SIMATIC IFP1900 ist ein 19-Zoll-Touchdisplay mit einer Auflösung von 1366 x 768 Pixeln, ideal geeignet für verschiedene industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


