SIEMENS - SIMATIC IPC IFP1900 V2 19 Multitouch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV78636MA002AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 7.420 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618108373
Sonepar Artikelnummer
121123112
Hersteller Artikelnummer
6AV78636MA002AA0
Hersteller Typ
6AV7863-6MA00-2AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV78636MA002AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
7.420 kg
- 19 Multitouch Display (16:9)
- Auflösung: 1920x1080 Pixel
- Einbaugerät
- Spannungsversorgung: 24V DC
- Schnittstellen: DisplayPort/DVI
- Inklusive DP/USB-Kabel von 1,8m
- Rückseitige USB-Anschlüsse
- Standard Design für SIMATIC Industrial Flat Panels
- Flexibel einsetzbar als Desktopgerät für Wartung oder als Einbaugerät für Bedienpulte.
- Optimale Visualisierungs- und Steuerungslösungen durch PC-basierte Konfiguration.
- Unterstützt die Installation in unmittelbarem Abstand zu Industrie-PCs oder Servern.
- Ermöglicht den Einsatz an mehreren Bedienstationen.
Simatic ifp1900 v2
Der SIMATIC IFP1900 V2 ist ein 19 Zoll Multitouch Display, das vielseitig in der Industrie eingesetzt werden kann, sowohl als Desktopgerät als auch als Einbaugerät.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


