SIEMENS - SIMATIC IPC IFP1900 V2 19 Multitouch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV78636MA002NA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 7.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618108380
Sonepar Artikelnummer
121123114
Hersteller Artikelnummer
6AV78636MA002NA0
Hersteller Typ
6AV7863-6MA00-2NA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV78636MA002NA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
7.400 kg
- 19 Zoll Multitouch-Display
- Auflösung: 1920x1080 Pixel
- Einbaugerät für 24V DC
- Schnittstellen: DisplayPort/DVI
- Inklusive DP/USB-Kabel (1,8m)
- Rückseitige USB-Anschlüsse
- Neutral Design
- Vielseitige Einsätze in der Industrie, z.B. als Wartungs- und Bediengerät
- Optimale Lösung für sowohl Einzelprodukte als auch mehrere Bedienstationen
- Ermöglicht räumlich getrennte Installation vom Industrie-PC oder Server
Simatic ifp1900 v2
Der SIMATIC IFP1900 V2 ist ein 19 Zoll Multitouch Display, das für verschiedene industrielle Anwendungen konzipiert ist, einschließlich Desktop- und Einbaugeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


