SIEMENS - SIMATIC IPC IFP1900 V2 19 Multitouch, extended

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV78636MA102AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 7.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618108397
Sonepar Artikelnummer
121123116
Hersteller Artikelnummer
6AV78636MA102AA0
Hersteller Typ
6AV7863-6MA10-2AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV78636MA102AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
7.000 kg
- Bildschirmgröße: 19 Zoll
- Auflösung: 1920x1080 Pixel
- Format: 16:9
- Einbaugerät für 24V DC
- Anschluss: DisplayPort
- Entfernung bis 100m absetzbar über HDBaseT
- Rückseitige USB-Anschlüsse
- Eignung für verschiedene Anwendungsbereiche, wie Desktop-Gerät, Einbaugerät oder PC-basierte Visualisierungslösungen
- Flexibilität durch räumliche Trennung von Industrie-PC und Display
- Optimale Lösung für einzelne Arbeitsstationen oder mehrere Bedienplätze
Simatic ifp1900 v2 extended
Der SIMATIC IFP1900 V2 Extended ist ein 19-Zoll Multitouch-Display mit einer Auflösung von 1920x1080 Pixel, das vielseitige Anwendungen in der Industrie ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


