SIEMENS - SIMATIC IPC IFP1900 V2 19 Multitouch, extended

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV78636MA102NA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 6.410 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618108502
Sonepar Artikelnummer
121123118
Hersteller Artikelnummer
6AV78636MA102NA0
Hersteller Typ
6AV7863-6MA10-2NA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV78636MA102NA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
6.410 kg
- 19 Zoll Multitouch Display mit 1920x1080 Pixel Auflösung
- Einbaugerät für 24V DC
- DisplayPort-Schnittstelle
- HDBaseT Technologie mit bis zu 100m Reichweite
- Rückseitige USB-Anschlüsse
- Neutral Design für industrielle Anwendungen
- Vielfältige Anwendungsbereiche in der Industrie
- Geeignet als Desktopgerät für Wartung oder als Einbaugerät für Bedienpulte
- Optimale Lösung für PC-basierte Visualisierungs- und Steuerungslösungen
- Flexibilität durch räumliche Trennung vom Industrie-PC oder Server
- Ermöglicht den Einsatz von mehreren Bedienstationen
SIMATIC IFP1900 V2 Extended
19 Multitouch Display (16:9) mit 1920x1080 Pixel Auflösung, Einbaugerät, für 24V DC, DisplayPort, bis 100m absetzbar HDBaseT, rückseitige USB, Neutral Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


