SIEMENS - SIMATIC IPC IFP1900 V2 ext. hyg 19 Multitouch, extended

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV72856KH000AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 6.180 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623413073
Sonepar Artikelnummer
121217182
Hersteller Artikelnummer
6AV72856KH000AA0
Hersteller Typ
6AV7285-6KH00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV72856KH000AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
6.180 kg
- Displaygröße: 19 Zoll Multitouch Display (16:9)
- Auflösung: 1920x1080 Pixel
- Einbaugerät: Für 24V DC
- Schnittstelle: DisplayPort
- HDBaseT Reichweite: Bis 100m absetzbar
- USB: Rückseitige USB-Anschlüsse
- Dichtung: Blaue FDA-konforme Dichtung
- Aufprallschutz: Erhöhter Aufprallschutz mit Splitterschutz Displayfront
- Richtlinien: Entsprechend DIN EN 1672-2, FDA 21 CFR 177.2006 Hygienic Design
- Vielseitige Anwendungsbereiche in der Industrie, Pharma und Lebensmittelindustrie.
- Flexibel als Einbaugerät für Bedienpulte oder zur installationsgetrennten Verwendung.
- Hohe Hygieneanforderungen werden durch das Design erfüllt.
- Robustes Design sorgt für eine lange Lebensdauer und reduziert Ausfallzeiten.
Simatic ifp 1900 v2 ext.
Das SIMATIC IFP 1900 V2 ist ein robustes und hygienisches Multitouch-Display, ideal für den Einsatz in der Industrie, Pharma und Lebensmittelindustrie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


