SIEMENS - SIMATIC IPC IFP1900 V2 ext. hyg 19 Multitouch, extended, neutrales Design

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV72856KH000AB0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 6.180 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623413066
Sonepar Artikelnummer
121217192
Hersteller Artikelnummer
6AV72856KH000AB0
Hersteller Typ
6AV7285-6KH00-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV72856KH000AB0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
6.180 kg
- 19 Zoll Multitouch Display (16:9) mit 1920x1080 Pixel Auflösung
- Einbaugerät für 24V DC
- DisplayPort Schnittstelle
- Bis 100m absetzbar HDBaseT
- Rückseitige USB-Anschlüsse
- Blaue FDA-konforme Dichtung
- Erhöhter Aufprallschutz mit Splitterschutz Displayfront
- Entsprechend Richtlinien DIN EN 1672-2, FDA 21 CFR 177.2006
- Vielseitige Anwendbarkeit in verschiedenen Industrien, einschließlich Pharma und Lebensmittelindustrie
- Ideal für den Einsatz als Einbaugerät für Bedienpulte
- Ermöglicht PC-basierte Visualisierungs- und Steuerungslösungen
- Unterstützt eine räumliche Trennung von Industrie-PCs bzw. Servern
Simatic IFP 1900 V2
Das SIMATIC IFP 1900 V2 ist ein Hygienic Multitouch Display, das für den Einsatz in der Industrie, Pharma und Lebensmittelindustrie konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


