SIEMENS - SIMATIC IPC IFP1900 V2 PRO 19 Multitouch, extended, Standfuß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV78636MA142AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 8.720 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618110864
Sonepar Artikelnummer
121123600
Hersteller Artikelnummer
6AV78636MA142AA0
Hersteller Typ
6AV7863-6MA14-2AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV78636MA142AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
8.720 kg
- 19 Zoll Multitouch Display (16:9)
- Auflösung: 1920x1080 Pixel
- PRO-Variante Standfuß
- Stromversorgung: 24V DC
- DisplayPort-Schnittstelle
- Bis zu 100m absetzbar mit HDBaseT
- Rückseitige USB-Anschlüsse
- Vielfältige Anwendungsbereiche in der Industrie
- Optimale Lösung als Einzelprodukt oder in Kombination mit mehreren Bedienstationen
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Flexibler Einsatz, auch räumlich getrennt vom Industrie-PC oder Server
Simatic ifp1900 v2 pro
Das SIMATIC IFP1900 V2 PRO ist ein 19 Multitouch Display, das für verschiedene industrielle Anwendungen entwickelt wurde, einschließlich Desktop- und Einbaugeräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


