SIEMENS - SIMATIC IPC IFP1900 V2 PRO 19 Multitouch, extended, Standfuß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV78636MA142NA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 8.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618110871
Sonepar Artikelnummer
121123633
Hersteller Artikelnummer
6AV78636MA142NA0
Hersteller Typ
6AV7863-6MA14-2NA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV78636MA142NA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
8.600 kg
- 19 Multitouch Display (16:9)
- Auflösung von 1920x1080 Pixel
- PRO-Variante Standfuß
- Für 24V DC Betrieb
- DisplayPort-Schnittstelle
- Bis 100m absetzbar über HDBaseT
- Rückseitige USB-Anschlüsse
- Neutral Design
- Vielseitige Anwendungsbereiche in der Industrie, z.B. als Desktopgerät oder Einbaugerät für Bedienpulte.
- Optimale Lösung für PC-basierte Visualisierungs- und Steuerungslösungen, die räumlich vom Industrie-PC oder Server getrennt sein können.
- Ideal für Einzelprodukte oder in Kombination mit mehreren Bedienstationen.
Simatic ifp1900 v2 pro
Das SIMATIC IFP1900 V2 PRO ist ein 19 Zoll Multitouch Display, das vielseitige Einsatzmöglichkeiten in der Industrie bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


