SIEMENS - SIMATIC IPC IFP1900 V2 PRO 19 Multitouch, extended, Tragarm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV78636MA152AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 8.720 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618110888
Sonepar Artikelnummer
121123590
Hersteller Artikelnummer
6AV78636MA152AA0
Hersteller Typ
6AV7863-6MA15-2AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV78636MA152AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
8.720 kg
- Größe: 19 Zoll
- Auflösung: 1920x1080 Pixel
- Bildformat: 16:9
- PRO-Variante Tragarm
- Spannungsversorgung: 24V DC
- Signalübertragung: DisplayPort, bis 100m absetzbar über HDBaseT
- Rückseitige USB-Anschlüsse
- Ideal als Desktopgerät für Wartungsarbeiten oder als Einbaugerät für Bedienpulte
- Flexibel einsetzbar für PC-basierte Visualisierungs- und Steuerungslösungen
- Optimale Lösungen für Einzelprodukte oder mehrere Bedienstationen
Simatic ifp1900 v2 pro
Der SIMATIC IFP1900 V2 PRO ist ein 19-Zoll Multitouch Display, das vielseitig in der Industrie eingesetzt werden kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


