SIEMENS - SIMATIC IPC IFP1900 V2 PRO 19 Multitouch, extended, Tragarm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV78636MA152NA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 8.680 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618110895
Sonepar Artikelnummer
121123622
Hersteller Artikelnummer
6AV78636MA152NA0
Hersteller Typ
6AV7863-6MA15-2NA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV78636MA152NA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
8.680 kg
- Auflösung: 1920x1080 Pixel
- Seitenverhältnis: 16:9
- PRO-Variante mit Tragarm
- Betriebsspannung: 24V DC
- Verbindung: DisplayPort
- HDBaseT bis 100m absetzbar
- Rückseitiger USB-Anschluss
- Neutral Design
- Geeignet als Desktopgerät oder Einbaugerät für Bedienpulte
- Optimale Visualisierungs- und Steuerungslösungen
- Flexibel installierbar, auch räumlich getrennt vom Industrie-PC oder Server
- Vielfältige Anwendungsbereiche in der Industrie
Simatic ifp1900 v2 pro
Der SIMATIC IFP1900 V2 PRO ist ein 19-Zoll Multitouch-Display, das für vielseitige Anwendungen in der Industrie konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


