SIEMENS - SIMATIC IPC IFP1900 V2 PRO 19 Multitouch, extended, Tragarm, Bedienelement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV78636MA162AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 9.520 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618110901
Sonepar Artikelnummer
121123607
Hersteller Artikelnummer
6AV78636MA162AA0
Hersteller Typ
6AV7863-6MA16-2AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV78636MA162AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
9.520 kg
- Displaygröße: 19 Zoll
- Auflösung: 1920x1080 Pixel
- Aspect Ratio: 16:9
- PRO-Variante mit Tragarm
- Bedienelement für 24V DC
- DisplayPort-Anschluss
- HDBaseT bis 100m absetzbar
- Rückseitige USB-Anschlüsse
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten als Desktopgerät, Einbaugerät oder für PC-basierte Visualisierungs- und Steuerungslösungen.
- Optimale Lösungen, ob als Einzelprodukt oder in Kombination mit mehreren Bedienstationen.
- Flexibilität bei der Installation getrennt vom Industrie-PC oder Server.
Simatic ifp1900 v2 pro
Der SIMATIC IFP1900 V2 PRO ist ein 19-Zoll-Multitouch-Display mit einer Auflösung von 1920x1080 Pixeln, das vielseitige Anwendungsbereiche in der Industrie unterstützt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


