SIEMENS - SIMATIC IPC IFP1900 V2 PRO 19 Multitouch, extended, Tragarm, Bedienelement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV78636MA162NA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 9.540 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618110918
Sonepar Artikelnummer
121123615
Hersteller Artikelnummer
6AV78636MA162NA0
Hersteller Typ
6AV7863-6MA16-2NA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV78636MA162NA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
9.540 kg
- 19" Multitouch Display (16:9)
- Auflösung: 1920x1080 Pixel
- PRO-Variante Tragarm
- Inklusive Bedienelement
- Versorgungsspannung: 24V DC
- DisplayPort-Anschluss
- Bis zu 100m absetzbar via HDBaseT
- Rückseitiger USB-Anschluss
- Neutral Design
- Vielseitige Anwendungsbereiche in der Industrie, einschließlich Desktop- und Einbaugeräten
- Geeignet für die Wartung und als PC-basierte Visualisierungs- und Steuerungslösungen
- Flexible Installationsmöglichkeiten, getrennt vom Industrie-PC oder Server
- Optimale Lösungen, sowohl als Einzelprodukt als auch in Kombination mit mehreren Bedienstationen
Simatic ifp1900 v2 pro
Der SIMATIC IFP1900 V2 PRO ist ein 19-Zoll Multitouch Display mit einer Auflösung von 1920x1080 Pixeln, konzipiert für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


