SIEMENS - SIMATIC IPC IFP2200 Basic 22 Touch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV78622BF000AA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 8.380 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106032807
Sonepar Artikelnummer
121123095
Hersteller Artikelnummer
6AV78622BF000AA0
Hersteller Typ
6AV7862-2BF00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV78622BF000AA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
8.380 kg
- 22 Zoll Display
- Seitenverhältnis 16:9
- Touchscreen-Funktionalität
- Standard bis 5 Meter
- Betriebsspannung: DC 24V
- Schnittstellen: DisplayPort / VGA
- Vielfältige Anwendungsbereiche in der Industrie
- Ideal als Desktopgerät oder Einbaugerät für Bedienpulte
- Eignet sich für PC-basierte Visualisierungs- und Steuerungslösungen
- Optimale Lösung für Einzelprodukte oder mehrere Bedienstationen
Simatic ifp2200 basic flat panel 22 display
Der SIMATIC IFP2200 Basic Flat Panel 22 Display ist eine vielseitige Touchscreen-Lösung mit 1920 x 1080 Pixel Auflösung, die in verschiedenen industriellen Anwendungen eingesetzt werden kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


