SIEMENS - SIMATIC IPC IFP2200 PRO 22 Multitouch, extended, Standfuß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV78634MA142NA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 10.060 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618110932
Sonepar Artikelnummer
121123604
Hersteller Artikelnummer
6AV78634MA142NA0
Hersteller Typ
6AV7863-4MA14-2NA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV78634MA142NA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
10.060 kg
- 22 Zoll Multitouch Display
- Auflösung: 1920x1080 Pixel
- Seitenverhältnis: 16:9
- PRO-Variante Standfuß
- Versorgungsspannung: 24V DC
- Verbindung: DisplayPort
- HDBaseT bis 100m absetzbar
- Rückseitige USB-Anschlüsse
- Neutral Design
- Vielseitige Anwendungsbereiche: Ideal für Wartung, Bedienpulte oder PC-basierte Visualisierungs- und Steuerungslösungen.
- Optimale Lösung für Einzelgeräte oder mehrere Bedienstationen.
- Einfache Integration in bestehende Systeme dank moderner Anschlüsse.
Simatic ifp2200 v2 pro
Der SIMATIC IFP2200 V2 PRO ist ein 22-Zoll Multitouch Display, das für vielseitige Anwendungen in der Industrie konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


