SIEMENS - SIMATIC IPC IFP2200 PRO 22 Multitouch, extended, Standfuß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV78634MA142AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 9.958 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618110925
Sonepar Artikelnummer
121123621
Hersteller Artikelnummer
6AV78634MA142AA0
Hersteller Typ
6AV7863-4MA14-2AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV78634MA142AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
9.958 kg
- 22” Multitouch Display
- Auflösung: 1920x1080 Pixel
- PRO-Variante Standfuß
- Spannungsversorgung: 24V DC
- DisplayPort unterstützt
- Bis zu 100m absetzbar via HDBaseT
- Rückseitiger USB-Anschluss
- Standard Design für SIMATIC Industrial Flat Panels
- Flexibel einsetzbar als Desktopgerät oder Einbaugerät für Bedienpulte.
- Ideal für PC-basierte Visualisierungs- und Steuerungslösungen, die vom Industrie-PC oder Server räumlich getrennt sind.
- Optimale Lösung durch Kombinierung mit mehreren Bedienstationen.
SIMATIC IFP2200 V2 PRO
Der SIMATIC IFP2200 V2 PRO ist ein 22” Multitouch Display mit einer Auflösung von 1920x1080 Pixeln, das für verschiedene industrielle Anwendungen geeignet ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


