SIEMENS - SIMATIC IPC IFP2200 V2 22 Multitouch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV78634MA002AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 8.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618108519
Sonepar Artikelnummer
121123097
Hersteller Artikelnummer
6AV78634MA002AA0
Hersteller Typ
6AV7863-4MA00-2AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV78634MA002AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
8.030 kg
- Auflösung: 1920 x 1080 Pixel
- Seitenverhältnis: 16:9
- Einbaugerät für 24V DC
- Schnittstellen: DisplayPort/DVI
- Inklusive DP/USB-Kabel (1,8m)
- Rückseitige USB-Anschlüsse
- Vielseitige Anwendungsbereiche in der Industrie, z.B. als Desktopgerät für Wartung oder als Einbaugerät für Bedienpulte
- Optimale Lösung für PC-basierte Visualisierungs- und Steuerungslösungen, die räumlich vom Industrie-PC oder Server getrennt installiert werden können
- Industriemonitore und Thin Clients bieten Flexibilität als Einzelprodukt oder mit mehreren Bedienstationen
Simatic ifp2200 v2
Der SIMATIC IFP2200 V2 ist ein 22 Multitouch Display mit einer Auflösung von 1920x1080 Pixeln, ideal für vielfältige industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


