SIEMENS - SIMATIC IPC IFP2200 V2 22 Multitouch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV78634MA002NA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 7.974 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618108526
Sonepar Artikelnummer
121123099
Hersteller Artikelnummer
6AV78634MA002NA0
Hersteller Typ
6AV7863-4MA00-2NA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV78634MA002NA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
7.974 kg
- Auflösung: 1920x1080 Pixel
- Format: 16:9
- Einbaugerät für 24V DC
- Schnittstellen: DisplayPort/DVI
- Inklusive DP/USB-Kabel 1,8m
- Rückseitige USB-Anschlüsse
- Neutral Design
- Vielseitige Anwendungsbereiche, sowohl als Desktopgerät als auch als Einbaugerät für Bedienpulte.
- Optimale Lösungen für PC-basierte Visualisierungs- und Steuerungslösungen.
- Flexibilität bei der Installation, räumlich getrennt vom Industrie-PC bzw. Server.
- Ermöglicht den Betrieb an mehreren Bedienstationen.
Simatic IFP2200 V2
Der SIMATIC IFP2200 V2 ist ein 22 Zoll Multitouch-Display, das für verschiedene Anwendungen in der Industrie konzipiert wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


