SIEMENS - SIMATIC IPC IFP2200 V2 22 Multitouch, extended

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV78634MA102AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 7.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618108533
Sonepar Artikelnummer
121123101
Hersteller Artikelnummer
6AV78634MA102AA0
Hersteller Typ
6AV7863-4MA10-2AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV78634MA102AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
7.800 kg
- Displaygröße: 22 Zoll
- Auflösung: 1920x1080 Pixel
- Format: 16:9
- Stromversorgung: 24V DC
- Verbindung: DisplayPort, bis 100m absetzbar HDBaseT
- Zusätzliche Anschlüsse: rückseitige USB
- Vielseitige Anwendungsbereiche in der Industrie, z.B. als Desktopgerät oder Einbaugerät.
- Optimale Lösung für PC-basierte Visualisierungs- und Steuerungslösungen.
- Flexibilität durch räumliche Trennung vom Industrie-PC oder Server.
- Hohe Benutzerfreundlichkeit durch Multitouch-Funktionalität.
Simatic ifp2200 v2 extended
Der SIMATIC IFP2200 V2 extended ist ein 22 Zoll Multitouch Display zur Nutzung in verschiedenen industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


