SIEMENS - SIMATIC IPC IFP2200 V2 22 Multitouch, extended

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV78634MA102NA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 8.660 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618108540
Sonepar Artikelnummer
121123103
Hersteller Artikelnummer
6AV78634MA102NA0
Hersteller Typ
6AV7863-4MA10-2NA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV78634MA102NA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
8.660 kg
- Bildschirmgröße: 22 Zoll
- Auflösung: 1920x1080 Pixel
- Seitenverhältnis: 16:9
- Stromversorgung: 24V DC
- Schnittstellen: DisplayPort, USB
- Übertragungsreichweite: bis 100m absetzbar über HDBaseT
- Design: Neutral Design
- Vielseitige Anwendungen in der Industrie, einschließlich Wartung und Visualisierungen
- Einfach zu integrieren als Einbaugerät in Bedienpulte oder andere Systeme
- Optimale Lösung sowohl als Einzelprodukt oder in Kombination mit mehreren Bedienstationen
- Flexibilität durch separate Installation vom Industrie-PC oder Server
Simatic ifp2200 v2 extended
Der SIMATIC IFP2200 V2 extended ist ein 22 Multitouch Display mit einer Auflösung von 1920x1080 Pixel, das vielseitige Einsätze in der Industrie ermöglicht, sei es als Desktopgerät oder für Bedienpulte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


