SIEMENS - SIMATIC IPC IFP2200 V2 ext. hyg 22 Multitouch, extended

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV72856LH000AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 10.510 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623413202
Sonepar Artikelnummer
121217180
Hersteller Artikelnummer
6AV72856LH000AA0
Hersteller Typ
6AV7285-6LH00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV72856LH000AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
10.510 kg
- 22" Multitouch Display mit 1920x1080 Pixel Auflösung
- Einbaugerät für 24V DC
- DisplayPort Schnittstelle
- Bis 100m absetzbar via HDBaseT
- Rückseitige USB-Schnittstelle
- Blaue FDA-konforme Dichtung
- Erhöhter Aufprallschutz mit Splitterschutz-Displayfront
- Entsprechend der Richtlinien DIN EN 1672-2 und FDA 21 CFR 177.2006 Hygienic Design
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen industriellen Anwendungen
- Optimiert für Hygienebedingungen in sensiblen Bereichen
- Flexibilität in der Installation, getrennt vom Industrie-PC oder Server
- Benutzerfreundliche Multitouch-Bedienung
Simatic ifp 2200 v2
Der SIMATIC IFP 2200 V2 ist ein robustes Multitouch-Display, das für Anwendungen in der Industrie, der Pharma- und Lebensmittelindustrie entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


