SIEMENS - SIMATIC IPC IFP2200 V2 ext. hyg 22 Multitouch, extended, neutrales Design

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV72856LH000AB0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 7.820 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623413196
Sonepar Artikelnummer
121217194
Hersteller Artikelnummer
6AV72856LH000AB0
Hersteller Typ
6AV7285-6LH00-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV72856LH000AB0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
7.820 kg
- 22 Zoll Multitouch Display (16:9) mit 1920x1080 Pixel Auflösung
- Einbaugerät für 24V DC
- DisplayPort Schnittstelle
- Bis 100m absetzbar HDBaseT
- Rückseitige USB
- Blaue FDA-konforme Dichtung
- Erhöhter Aufprallschutz mit Splitterschutz Displayfront
- Entsprechend Richtlinien DIN EN 1672-2, FDA 21 CFR 177.2006 Neutral Design
- Flexible Anwendungsmöglichkeiten als Einbaugerät für Bedienpulte und für PC-basierte Visualisierungs- und Steuerungslösungen
- Einfache Integration in bestehende Systeme durch HDBaseT Technologie
- Hygiene- und sicherheitskonforme Lösungen für kritische Umgebungen
Simatic ifp 2200 v2
Der SIMATIC IFP 2200 V2 ist ein industrielles Multitouch-Display, das für anspruchsvolle Hygieneanforderungen konzipiert ist und vielfältige Anwendungen in der Industrie, Pharma und Lebensmittelindustrie ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


