SIEMENS - SIMATIC IPC IFP2200 V2 PRO 22 Multitouch, extended, Tragarm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV78634MA152AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 9.980 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618110949
Sonepar Artikelnummer
121123520
Hersteller Artikelnummer
6AV78634MA152AA0
Hersteller Typ
6AV7863-4MA15-2AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV78634MA152AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
9.980 kg
- Displaygröße: 22 Zoll
- Auflösung: 1920x1080 Pixel
- Seitenverhältnis: 16:9
- PRO-Variante mit Tragarm
- Betriebsspannung: 24V DC
- DisplayPort Anschlüsse
- HDBaseT Unterstützung für bis zu 100m Entfernung
- Rückseitiger USB Anschluss
- Vielseitiger Einsatz als Desktopgerät, Einbaugerät oder PC-basierte Visualisierungslösung
- Optimale Lösung für Einzelprodukte oder mehrere Bedienstationen
- Geeignet für Wartung und Bedienpulte in industriellen Umgebungen
SIMATIC IFP2200 V2 PRO
Der SIMATIC IFP2200 V2 PRO ist ein 22 Multitouch Display, das vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in der Industrie bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


