SIEMENS - SIMATIC IPC IFP2200 V2 PRO 22 Multitouch, extended, Tragarm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV78634MA152NA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 9.880 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618110956
Sonepar Artikelnummer
121123596
Hersteller Artikelnummer
6AV78634MA152NA0
Hersteller Typ
6AV7863-4MA15-2NA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV78634MA152NA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
9.880 kg
- 22" Multitouch Display mit 16:9 Format
- Auflösung: 1920x1080 Pixel
- PRO-Variante mit Tragarm
- Versorgung mit 24V DC
- DisplayPort-Anschluss
- Bis zu 100m absetzbar via HDBaseT
- Rückseitiger USB-Anschluss
- Neutral Design
- Vielseitige Anwendungsbereiche in der Industrie, darunter Wartung und Bedienpulte.
- Flexible Installation als Desktopgerät oder PC-basierte Lösung.
- Optimale Lösungen für Einzelprodukte oder mehrere Bedienstationen.
Simatic ifp2200 v2 pro
Der SIMATIC IFP2200 V2 PRO ist ein 22" Multitouch Display, das in verschiedenen Industrieanwendungen eingesetzt werden kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


