SIEMENS - SIMATIC IPC IFP2200 V2 PRO 22 Multitouch, extended, Tragarm, Erweiterungsele...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV78634MA162NA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 10.760 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618110970
Sonepar Artikelnummer
121123588
Hersteller Artikelnummer
6AV78634MA162NA0
Hersteller Typ
6AV7863-4MA16-2NA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV78634MA162NA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
10.760 kg
- 22 Zoll Multitouch Display
- Auflösung: 1920x1080 Pixel
- PRO-Variante Tragarm
- Mit Bedienelement für 24V DC
- DisplayPort-Anschluss
- Bis 100m absetzbar via HDBaseT
- Rückseitiger USB-Anschluss
- Neutral Design
- Vielfältige Anwendungsbereiche in der Industrie
- Geeignet als Desktopgerät für Wartung und als Einbaugerät für Bedienpulte
- PC-basierte Visualisierungs- und Steuerungslösung für räumlich getrennte Installationen
- Optimale Lösung als Einzelprodukt oder mit mehreren Bedienstationen
Simatic ifp2200 v2 pro
Das SIMATIC IFP2200 V2 PRO ist ein 22 Multitouch Display mit einer Auflösung von 1920x1080 Pixeln, ideal für verschiedene industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


