SIEMENS - SIMATIC IPC IFP2200 V2 PRO 22 Multitouch, extended, Tragarm, Erweiterungsele...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV78634MA162AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 10.840 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618110963
Sonepar Artikelnummer
121123630
Hersteller Artikelnummer
6AV78634MA162AA0
Hersteller Typ
6AV7863-4MA16-2AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV78634MA162AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
10.840 kg
- Displaygröße: 22 Zoll
- Auflösung: 1920x1080 Pixel
- Seitenverhältnis: 16:9
- PRO-Variante mit Tragarm und Bedienelement
- Stromversorgung: 24V DC
- Schnittstellen: DisplayPort, USB (rückseitig)
- Übertragungsreichweite: bis zu 100m absetzbar via HDBaseT
- Vielfältige Anwendungsbereiche in der Industrie, sowohl als Desktopgerät als auch als Einbaugerät.
- Optimale Lösung für PC-basierte Visualisierungs- und Steuerungslösungen.
- Einfache Integration in bestehende Systeme mit mehreren Bedienstationen.
Simatic ifp2200 v2 pro
Der SIMATIC IFP2200 V2 PRO ist ein 22-Zoll Multitouch-Display, das für verschiedene industrielle Anwendungen geeignet ist, von der Wartung bis zur PC-basierten Visualisierung und Steuerung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


