SIEMENS - SIMATIC IPC IFP2400 V2 24 Multitouch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV78637MA002AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 10.620 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618108557
Sonepar Artikelnummer
121123120
Hersteller Artikelnummer
6AV78637MA002AA0
Hersteller Typ
6AV7863-7MA00-2AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV78637MA002AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
10.620 kg
- Auflösung: 1920x1080 Pixel
- Format: 16:9
- Stromversorgung: 24V DC
- Schnittstellen: DisplayPort/DVI
- DP/USB-Kabel-Länge: 1,8 m
- Rückseitige USB-Anschlüsse
- Vielseitige Anwendungsbereiche in der Industrie als Desktopgerät oder Einbaugerät für Bedienpulte.
- Optimale Lösung für PC-basierte Visualisierungs- und Steuerungslösungen, auch räumlich getrennt vom Industrie-PC.
- Geeignet für den Einsatz mit mehreren Bedienstationen.
Simatic IFP2400 V2
24 Multitouch Display (16:9) mit 1920x1080 Pixel Auflösung, Einbaugerät, für 24V DC, DisplayPort/DVI Schnittstelle, inklusive DP/USB-Kabel 1,8m, rückseitige USB.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


