SIEMENS - SIMATIC IPC IFP2400 V2 24 Multitouch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV78637MA002NA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 10.640 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618108564
Sonepar Artikelnummer
121123122
Hersteller Artikelnummer
6AV78637MA002NA0
Hersteller Typ
6AV7863-7MA00-2NA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV78637MA002NA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
10.640 kg
- Bildschirmgröße: 24 Zoll
- Auflösung: 1920x1080 Pixel
- Seitenverhältnis: 16:9
- Für 24V DC-Betrieb geeignet
- Schnittstellen: DisplayPort/DVI
- Inklusive DP/USB-Kabel (1,8m)
- Rückseitige USB-Anschlüsse
- Vielseitig einsetzbar als Desktopgerät, Einbaugerät oder für PC-basierte Visualisierungs- und Steuerungslösungen
- Optimale Lösung für Wartung und Bedienpulte in industriellen Anwendungen
- Flexibel nutzbar mit einzelnen oder mehreren Bedienstationen
SIMATIC IFP2400 V2
Der SIMATIC IFP2400 V2 ist ein 24 Multitouch Display, das vielseitige Anwendungen in der Industrie unterstützt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


