SIEMENS - SIMATIC IPC IFP2400 V2 24 Multitouch, extended Version

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV78637MA102AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 10.340 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618108571
Sonepar Artikelnummer
121123124
Hersteller Artikelnummer
6AV78637MA102AA0
Hersteller Typ
6AV7863-7MA10-2AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV78637MA102AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
10.340 kg
- 24 Zoll Multitouch Display (16:9)
- Auflösung: 1920x1080 Pixel
- Einbaugerät für 24V DC
- DisplayPort-Anschluss
- Bis zu 100m absetzbar über HDBaseT
- Rückseitige USB-Anschlüsse
- Vielseitige Anwendbarkeit als Desktopgerät, Einbaugerät oder für Visualisierungs- und Steuerungslösungen
- Optimale Lösungen für Einzelprodukte oder mehrere Bedienstationen
- Robuste Bauweise für den industriellen Einsatz
- Einfache Integration in bestehende Systeme
Simatic ifp2400 v2 extended
Der SIMATIC IFP2400 V2 Extended ist ein 24-Zoll Multitouch Display mit einer Auflösung von 1920x1080 Pixel, das vielseitige Einsatzmöglichkeiten in der Industrie bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


