SIEMENS - SIMATIC IPC IFP2400 V2 24 Multitouch, extended Version

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV78637MA102NA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 10.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618108588
Sonepar Artikelnummer
121123126
Hersteller Artikelnummer
6AV78637MA102NA0
Hersteller Typ
6AV7863-7MA10-2NA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV78637MA102NA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
10.400 kg
- Displaygröße: 24 Zoll
- Bildformat: 16:9
- Stromversorgung: 24V DC
- Anschluss: DisplayPort
- Entfernung: bis 100m absetzbar HDBaseT
- USB-Anschluss: rückseitig
- Design: Neutral Design
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten als Desktopgerät, Einbaugerät oder für PC-basierte Visualisierung und Steuerung.
- Optimale Lösung für Einzel- oder Mehrfachbedienstationen.
- Flexible Installation getrennt vom Industrie-PC oder Server.
SIMATIC IFP2400 V2 Extended
Multitouch Display mit 1920x1080 Pixel Auflösung, entwickelt für verschiedene Anwendungen in der Industrie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


