SIEMENS - SIMATIC IPC IFP2400 V2 PRO 24 Multitouch, extended, hochkant, Tragarm, Erwei...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV78637MA172AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 12.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618111397
Sonepar Artikelnummer
121123602
Hersteller Artikelnummer
6AV78637MA172AA0
Hersteller Typ
6AV7863-7MA17-2AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV78637MA172AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
12.000 kg
- 24 Multitouch Display im 16:9 Format
- Auflösung von 1080x1920 Pixel im Hochformat
- PRO-Hochkant Tragarm mit Bedienelement
- Funktioniert mit 24V DC
- DisplayPort-Anschluss
- HDBaseT bis zu 100m absetzbar
- Rückseitiger USB-Anschluss
- Standard Design für SIMATIC Industrial Flat Panels
- Flexible Anwendungsmöglichkeiten als Desktopgerät oder Einbaugerät
- Optimale Lösung für Wartung, Steuerung und Visualisierung
- Geeignet für Installation räumlich getrennt vom Industrie-PC oder Server
- Ermöglicht den Betrieb mit mehreren Bedienstationen
Simatic Ifp2400 V2 Pro
Der SIMATIC IFP2400 V2 PRO ist ein 24 Multitouch Display, das für verschiedene Anwendungen in der Industrie konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


