SIEMENS - SIMATIC IPC IFP2400 V2 PRO 24 Multitouch, extended, hochkant, Tragarm, Erwei...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV78637MA172NA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 12.140 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618111403
Sonepar Artikelnummer
121123635
Hersteller Artikelnummer
6AV78637MA172NA0
Hersteller Typ
6AV7863-7MA17-2NA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV78637MA172NA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
12.140 kg
- 24 Multitouch Display im Format 16:9
- Auflösung: 1080x1920 (Portrait)
- PRO-Hochkant Tragarm
- Bedienelement für 24V DC
- DisplayPort-Anschluss
- Bis zu 100m absetzbar über HDBaseT
- Rückseitige USB-Anschlüsse
- Neutral Design
- Optimale Lösung für Wartungs- und Bedienaufgaben in der Industrie.
- Einsatz als Desktopgerät oder Einbaugerät für Bedienpulte möglich.
- Flexible Installation in Verbindung mit PC-basierten Visualisierungs- und Steuerungslösungen.
- Ermöglicht die räumliche Trennung vom Industrie-PC bzw. Server.
- Geeignet als Einzelprodukt oder für mehrere Bedienstationen.
Simatic ifp2400 v2 pro
Der SIMATIC IFP2400 V2 PRO ist ein vielseitiges 24-Zoll-Multitouch-Display mit hoher Auflösung für verschiedene industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


