SIEMENS - SIMATIC IPC IFP2400 V2 PRO 24 Multitouch, extended, Standfuß, Erweiterungsel...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV78637MA142AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 12.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618111328
Sonepar Artikelnummer
121123592
Hersteller Artikelnummer
6AV78637MA142AA0
Hersteller Typ
6AV7863-7MA14-2AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV78637MA142AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
12.000 kg
- 24 Multitouch Display (16:9) mit 1920x1080 Pixel Auflösung
- PRO-Variante Standfuß
- Für 24V DC
- DisplayPort
- Bis 100m absetzbar über HDBaseT
- Rückseitige USB-Anschlüsse
- Standard Design für SIMATIC Industrial Flat Panels
- Einsatz als Desktopgerät für Wartung oder als Einbaugerät für Bedienpulte
- PC-basierte Visualisierungs- und Steuerungslösungen möglich
- Räumlich getrennte Installation vom Industrie-PC oder Server
- Optimale Lösung durch SIMATIC Industriemonitore und Thin Clients, sowohl als Einzelprodukt als auch mit mehreren Bedienstationen
Simatic ifp2400 v2 pro
Der SIMATIC IFP2400 V2 PRO ist ein 24-Zoll-Multitouch-Display, das für vielfältige Anwendungen in der Industrie ausgelegt ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


