SIEMENS - SIMATIC IPC IFP2400 V2 PRO 24 Multitouch, extended, Standfuß, Erweiterungsel...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV78637MA142NA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 11.960 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618111342
Sonepar Artikelnummer
121123624
Hersteller Artikelnummer
6AV78637MA142NA0
Hersteller Typ
6AV7863-7MA14-2NA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV78637MA142NA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
11.960 kg
- 24 Multitouch Display
- Auflösung: 1920x1080 Pixel
- Aspektverhältnis: 16:9
- PRO-Variante Standfuß
- Versorgungsspannung: 24V DC
- DisplayPort-Anschluss
- HDBaseT bis 100m absetzbar
- Rückseitige USB-Anschlüsse
- Neutral Design
- Vielfältige Anwendungsbereiche in der Industrie
- Eignet sich hervorragend als Desktopgerät für Wartungsarbeiten
- Kann als Einbaugerät für Bedienpulte genutzt werden
- Optimale Lösung für PC-basierte Visualisierungs- und Steuerungslösungen
- Flexibilität, indem es räumlich getrennt vom Industrie-PC installiert werden kann
- Verfügbarkeit sowohl als Einzelprodukt als auch für mehrere Bedienstationen
Simatic ifp2400 v2 pro
Der SIMATIC IFP2400 V2 PRO ist ein 24 Multitouch Display mit hoher Auflösung von 1920x1080 Pixel, ideal für vielseitige Anwendungen in der Industrie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


