SIEMENS - SIMATIC IPC IFP2400 V2 PRO 24 Multitouch, extended, Tragarm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV78637MA152AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 11.960 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618111359
Sonepar Artikelnummer
121123609
Hersteller Artikelnummer
6AV78637MA152AA0
Hersteller Typ
6AV7863-7MA15-2AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV78637MA152AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
11.960 kg
- 24 Multitouch-Display (16:9) mit 1920x1080 Pixel Auflösung
- PRO-Variante Tragarm
- Für 24V DC
- DisplayPort
- Bis 100m absetzbar über HDBaseT
- Rückseitige USB-Anschlüsse
- Vielseitige Anwendungsbereiche in der Industrie, einschließlich Desktop- und Einbaugeräten
- Optimal für PC-basierte Visualisierungs- und Steuerungslösungen
- Flexible Installation getrennt vom Industrie-PC oder Server
- Geeignet für Einzelprodukte oder mehrere Bedienstationen
Simatic ifp2400 v2 pro
Der SIMATIC IFP2400 V2 PRO ist ein vielseitiger 24-Zoll-Multitouch-Display mit hoher Auflösung, der sich für verschiedene industrielle Anwendungen eignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


