SIEMENS - SIMATIC IPC IFP2400 V2 PRO 24 Multitouch, extended, Tragarm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV78637MA152NA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 11.960 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618111366
Sonepar Artikelnummer
121123617
Hersteller Artikelnummer
6AV78637MA152NA0
Hersteller Typ
6AV7863-7MA15-2NA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV78637MA152NA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
11.960 kg
- 24 Multitouch Display (16:9)
- Auflösung: 1920x1080 Pixel
- PRO-Variante Tragarm
- Geeignet für 24V DC
- DisplayPort-Anschluss
- Bis 100m absetzbar via HDBaseT
- Rückseitige USB-Anschlüsse
- Neutral Design
- Eignet sich für vielseitige Anwendungen in der Industrie.
- Kann als Desktopgerät oder als integriertes Gerät für Bedienpulte genutzt werden.
- Optimale Lösung für PC-basierte Visualisierungs- und Steuerungsanwendungen.
- Flexibel einsetzbar mit Einzel- oder Mehrfach-Bedienstationen.
Simatic ifp2400 v2 pro
Der SIMATIC IFP2400 V2 PRO ist ein 24-Zoll Multitouch Display, das sich ideal für verschiedene industrielle Anwendungen eignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


