SIEMENS - SIMATIC IPC IFP2400 V2 PRO 24 Multitouch, extended, Tragarm, Erweiterungsele...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV78637MA162NA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 12.280 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618111380
Sonepar Artikelnummer
121123524
Hersteller Artikelnummer
6AV78637MA162NA0
Hersteller Typ
6AV7863-7MA16-2NA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV78637MA162NA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
12.280 kg
- Bildschirmgröße: 24 Zoll
- Auflösung: 1920x1080 Pixel
- Seitenverhältnis: 16:9
- Stromversorgung: 24V DC
- Schnittstelle: DisplayPort
- Abstand: Bis zu 100m absetzbar HDBaseT
- Rückseitige USB-Anschlüsse
- Design: Neutral Design
- Flexible Einsatzmöglichkeiten als Desktopgerät oder Einbaugerät für Bedienpulte.
- Optimale Lösung für PC-basierte Visualisierungs- und Steuerungslösungen.
- Kann räumlich getrennt vom Industrie-PC bzw. Server installiert werden.
- Bietet vielseitige Anwendungsbereiche in der Industrie.
- Geeignet sowohl als Einzelprodukt als auch in Kombination mit mehreren Bedienstationen.
Simatic ifp2400 v2 pro
Der SIMATIC IFP2400 V2 PRO ist ein 24-Zoll Multitouch Display, das für verschiedene industrielle Anwendungen optimiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


