SIEMENS - SIMATIC IPC IFP2400 V2 PRO 24 Multitouch, extended, Tragarm, Erweiterungsele...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV78637MA162AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85285210
Gewicht - 11.960 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618111373
Sonepar Artikelnummer
121123560
Hersteller Artikelnummer
6AV78637MA162AA0
Hersteller Typ
6AV7863-7MA16-2AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV78637MA162AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85285210
Gewicht:
11.960 kg
- 24 Zoll Multitouch Display
- Aspect Ratio: 16:9
- Auflösung: 1920x1080 Pixel
- PRO-Variante mit Tragarm und Bedienelement
- Betriebsspannung: 24V DC
- DisplayPort-Anschluss
- Bis zu 100m absetzbar über HDBaseT
- Rückseitige USB-Anschlüsse
- Vielseitige Anwendbarkeit als Desktopgerät oder Einbaugerät für Bedienpulte
- Optimale Lösungen für PC-basierte Visualisierungs- und Steuerungslösungen
- Flexible Installation getrennt vom Industrie-PC oder Server
- Einzel- oder Mehrfachbedienstationen möglich
Simatic ifp2400 v2 pro
Der SIMATIC IFP2400 V2 PRO ist ein 24 Multitouch Display, das für vielseitige Anwendungen in der Industrie konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


