SIEMENS - SIMATIC IPC IPC527G Core i5-6500, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Windows 7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG40250CE202BB0
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 100 .. 240 V
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO - Nein
Max. Hauptspeicher - 32000 MB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106033125
Sonepar Artikelnummer
121122446
Hersteller Artikelnummer
6AG40250CE202BB0
Hersteller Typ
6AG4025-0CE20-2BB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG40250CE202BB0
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
100 .. 240 V
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Max. Hauptspeicher:
32000 MB
Gehäusebauform:
Box
Prozessortaktfrequenz:
3.6 GHz
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
100 .. 240 V
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
6
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Betriebstemperatur:
0 .. 45 °C
Mit Festplatte:
Ja
Mit Grafikkarte:
Ja
Mit Soundkarte:
Ja
Mit optischem Laufwerk:
Nein
Mit Diskettenlaufwerk:
Nein
Anzahl der freien Steckplätze, AGP:
0
Anzahl der freien Steckplätze, PCI:
2
Anzahl der freien Steckplätze, PCIe:
2
Mit sonstigen Speichermedien:
Nein
Anzahl der freien Steckplätze, ISA:
0
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):
0
Anzahl der freien Steckplätze, sonstige:
0
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Anzahl der Steckplätze für Speichermedien:
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite:
260 mm
Höhe:
135 mm
Tiefe:
225 mm
Festplattenspeicherkapazität:
0.256 TB
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84715000
Gewicht:
5.431 kg
- Prozessor: Intel Core i5-6500 (4C/4T, 3,2 (3,6) GHz)
- Speicher: 8 GByte DDR4
- Speicherort: 256 GByte SSD, intern
- Betriebssystem: Windows 7 Ultimate 64 bit, MUI
- Netzwerk: 2x Gigabit Ethernet (IE/PN)
- Videoausgänge: 1x DisplayPort, 1x VGA
- USB-Ports: 4x USB3.0, 2x USB2.0
- Serielle Schnittstellen: 2x RS232/485/422 (umschaltbar), 2x RS232
- Digitale Ein-/Ausgänge: 1x 8bit DIO
- Erweiterungssteckplätze: 2x PCI, 1x PCIe x16, 1x PCIe x1
- Stromversorgung: 100/240V AC Stromversorgung ohne Netzkabel
- Hohe Leistungsfähigkeit dank leistungsstarker Intel Core i Desktop CPUs.
- Flexibilität durch eine Vielzahl an Schnittstellen und Erweiterungsmöglichkeiten.
- Robuste und kostengünstige Plattform für vielfältige industrielle Anwendungen.
- Unterstützung von Bestandssystemen für einfache Integration in bestehende Infrastrukturen.
Simatic ipc527g
Der Box PC SIMATIC IPC527G ist ein neues Produkt im SIMATIC Industrie-PC Portfolio, der sich durch hohe Leistungsfähigkeit und Flexibilität zu einem äußerst attraktiven Preis auszeichnet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


