Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC IPC Kabelsatz 10 m für Flat Panel Monitore V2

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC IPC Kabelsatz 10 m für Flat Panel Monitore V2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV78601EX210AB1

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Länge - 10 m

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515739340

Sonepar Artikelnummer

121380737

Hersteller Artikelnummer

6AV78601EX210AB1

Hersteller Typ

6AV7860-1EX21-0AB1

Hersteller Artikel Nr.:

6AV78601EX210AB1

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Länge:

10 m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

3.230 kg

    Simatic Flat Panel Monitor V2 Zubehör

    Der Kabelsatz von 10m ermöglicht die Verbindung zwischen dem SIMATIC Flat Panel Monitor V2 und der Hostbaugruppe V2.

    Technische Details:

    • Länge des Kabels: 10 Meter
    • Kabeltyp: CAT6
    • Kompatibilität: Hostbaugruppe V2 (HDBaseT)
    • Geeignet für: SIMATIC HMI

    Kunden Vorteile:

    • Optimierte Verbindung für hochwertige Bildübertragung.
    • Einfache Installation und flexible Anwendungsoptionen durch die Länge von 10m.
    • Erweiterte Kompatibilität mit HDBaseT-Technologie.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie