Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC IPC Kabelsatz 15 m für Flat Panel Monitore V2

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC IPC Kabelsatz 15 m für Flat Panel Monitore V2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV78601EX215AB1

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Länge - 15 m

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515739357

Sonepar Artikelnummer

121380738

Hersteller Artikelnummer

6AV78601EX215AB1

Hersteller Typ

6AV7860-1EX21-5AB1

Hersteller Artikel Nr.:

6AV78601EX215AB1

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Länge:

15 m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

3.230 kg

    Simatic Flat Panel Monitor V2 Zubehör, Kabelsatz 15m

    Dieses Produkt ist ein Kabelsatz von 15 Metern, der CAT6 Kabel und eine Hostbaugruppe V2 (HDBaseT) umfasst, und dient als Zubehör für SIMATIC HMI.

    Technische Details:

    • Länge: 15 Meter
    • Typ: CAT6 Kabel
    • Komponenten: Hostbaugruppe V2 (HDBaseT)
    • Verwendung: Zubehör für SIMATIC HMI

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine zuverlässige Datenübertragung über längere Distanzen.
    • Optimiert die Leistung der SIMATIC HMI durch hochwertige Komponentenauswahl.
    • Einfach zu installieren und zu integrieren in bestehende Systeme.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie