Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC IPC Kabelsatz 20 m für Flat Panel Monitore V2

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC IPC Kabelsatz 20 m für Flat Panel Monitore V2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV78601EX220AB1

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85176200

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515739371

Sonepar Artikelnummer

121380739

Hersteller Artikelnummer

6AV78601EX220AB1

Hersteller Typ

6AV7860-1EX22-0AB1

Hersteller Artikel Nr.:

6AV78601EX220AB1

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

3.230 kg

    Simatic Flat Panel Monitor V2 Zubehör, Kabelsatz 20m

    Dieser Kabelsatz besteht aus einem CAT6 Kabel und einer Hostbaugruppe V2 (HDBaseT) und dient als Zubehör für SIMATIC HMI.

    Technische Details:

    • Länge: 20 Meter
    • Kabeltyp: CAT6
    • Integrierte Hostbaugruppe V2 (HDBaseT)

    Kunden Vorteile:

    • Verbesserte Konnektivität für SIMATIC HMI Systeme
    • Einfache Installation mit umfassender Reichweite
    • Hohe Signalqualität dank CAT6 Technologie

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie