Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC IPC Kabelsatz 30 m für Flat Panel Monitore V2

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC IPC Kabelsatz 30 m für Flat Panel Monitore V2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV78601EX230AB1

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Länge - 30 m

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515739388

Sonepar Artikelnummer

121380740

Hersteller Artikelnummer

6AV78601EX230AB1

Hersteller Typ

6AV7860-1EX23-0AB1

Hersteller Artikel Nr.:

6AV78601EX230AB1

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Länge:

30 m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

3.230 kg

    SIMATIC Flat Panel Monitor V2 Zubehör, Kabelsatz 30m

    Dieses Produkt ist ein 30 Meter langer Kabelsatz, der aus einem CAT6 Kabel und einer Hostbaugruppe V2 (HDBaseT) besteht und als Zubehör für SIMATIC HMI dient.

    Technische Details:

    • Länge: 30m
    • Typ: CAT6 Kabel
    • Hostbaugruppe: V2 (HDBaseT)
    • Kompatibilität: SIMATIC HMI

    Kunden Vorteile:

    • Verbesserte Verbindungseffizienz mit HDBaseT-Technologie.
    • Ermöglicht die Übertragung von Daten über lange Distanzen ohne Signalverlust.
    • Flexibles Zubehör, das die Installation und Verwendung von SIMATIC HMI erleichtert.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie