Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC IPC MD-34A, PG-Netzkabel 3 m für EU

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC IPC MD-34A, PG-Netzkabel 3 m für EU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES79005AA000XA0

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Ader-Zahl - 3

  • Länge - 3 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169044875

Sonepar Artikelnummer

120588157

Hersteller Artikelnummer

6ES79005AA000XA0

Hersteller Typ

6ES7900-5AA00-0XA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES79005AA000XA0

Anschluss 1:

sonstige

Anschluss 2:

sonstige

Ader-Zahl:

3

Länge:

3 m

Mantel-Farbe:

schwarz

Steckverbindersystem systemgebunden:

Nein

Nennspannung:

100 .. 240 V

Frequenz:

47 .. 63 Hz

Spiralleitung:

Nein

Mit Schnurschalter:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84713000

Gewicht:

0.247 kg

    SIMATIC IPC MD-34A

    Der SIMATIC IPC MD-34A ist ein Netzkabel von 3m Länge, das für verschiedene SIMATIC Programmiergeräte konzipiert ist.

    Technische Details:

    • Länge: 3m
    • Kompatibel mit Field PG M6/M5/M4/M2
    • Geeignet für Länder: Deutschland, Frankreich, Spanien, Niederlande, Belgien, Schweden, Österreich, Finnland
    • Hohe Qualitätsstandards, vergleichbar mit Kernprodukten

    Kunden Vorteile:

    • Optimal für die Verwendung mit SIMATIC Programmiergeräten
    • Hervorragende Leistung durch qualitativ hochwertiges Zubehör
    • Einfacher Einsatz in verschiedenen Ländern dank mehrerer Varianten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie