SIEMENS - SIMATIC IPC Speichererweiterung 16 Gbyte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES76482AL800QA0
Speicherart - DIMM
Speichergröße - 1.6e+007 kByte
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84733020
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622715062
Sonepar Artikelnummer
121123407
Hersteller Artikelnummer
6ES76482AL800QA0
Hersteller Typ
6ES7648-2AL80-0QA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES76482AL800QA0
Speicherart:
DIMM
Speichergröße:
1.6e+007 kByte
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84733020
Gewicht:
0.064 kg
- Speicherkapazität: 16 GB (1x 16 GB)
- Typ: DDR4 SDRAM
- Formfaktor: DIMM
- Kompatibel mit: IPC647E, IPC847E, IPC627E, IPC677E, IPC547J
- Erhöht die Leistung und Effizienz der SIMATIC IPC-Systeme.
- Einfach zu installieren, um schnelle Upgrades zu ermöglichen.
- Verbessert die Multitasking-Fähigkeiten für anspruchsvolle Anwendungen.
Simatic IPC Speichererweiterung Speichermodul 16 GB
Das Speichermodul bietet eine Erweiterung des Arbeitsspeichers für verschiedene SIMATIC IPC-Modelle mit 16 GB DDR4 SDRAM.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


