SIEMENS - SIMATIC IPC Speichererweiterung 16 Gbyte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES76482AK800RA0
Speichergröße - 1.6e+007 kByte
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84733020
Gewicht - 0.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515740186
Sonepar Artikelnummer
121380787
Hersteller Artikelnummer
6ES76482AK800RA0
Hersteller Typ
6ES7648-2AK80-0RA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES76482AK800RA0
Speichergröße:
1.6e+007 kByte
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84733020
Gewicht:
0.300 kg
- Speichergröße: 16 GB (1x 16 GB)
- Speicherstandard: DDR4
- Speichergeschwindigkeit: 3200 MHz
- Speicherart: SD-RAM
- Formfaktor: SODIMM
- Kompatibilität: Für SIMATIC Box IPC BX-39A, SIMATIC Panel IPC PX-39A
- Erhöhung der Systemleistung durch zusätzlichen Arbeitsspeicher.
- Verbesserte Reaktionszeiten bei umfangreichen Anwendungen.
- Einfacher Einbau und hohe Kompatibilität mit SIMATIC IPC-Geräten.
- Verlässliche Performance durch hochwertigen DDR4-Speicher.
Simatic ipc speichererweiterung speichermodul 16 gb (1x 16 gb)
Das Produkt ist ein Speichererweiterungsmodul mit 16 GB, das die Leistung von SIMATIC Box IPC BX-39A und SIMATIC Panel IPC PX-39A verbessert.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


