SIEMENS - SIMATIC IPC Speichererweiterung 16 Gbyte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES76482AM800SA0
Speichergröße - 1.6e+007 kByte
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84733020
Gewicht - 0.080 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623161097
Sonepar Artikelnummer
121380840
Hersteller Artikelnummer
6ES76482AM800SA0
Hersteller Typ
6ES7648-2AM80-0SA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES76482AM800SA0
Speichergröße:
1.6e+007 kByte
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84733020
Gewicht:
0.080 kg
- Speicherkapazität: 1x 16 GB
- Speicherart: DDR5 SDRAM
- Formfaktor: DIMM
- Kompatibel mit: RW-545A, RC-545A, RS-545A, RW-528A, RW-548A
- Erhöht die Systemleistung durch zusätzliche Speicherkapazität.
- Verbessert die Effizienz bei der Verarbeitung von Daten.
- Einfacher Einbau und Integration in vorhandene Systeme.
Simatic ipc speichererweiterung speichermodul 16 gb (1x 16 gb)
Ein Speichermodul mit 16 GB DDR5 SDRAM, das entwickelt wurde, um die Leistung von SIMATIC IPC-Systemen zu erweitern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


