SIEMENS - SIMATIC IPC Speichererweiterung 16 Gbyte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES76482AN800SA0
Speichergröße - 1.6e+007 kByte
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84733020
Gewicht - 0.064 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623198116
Sonepar Artikelnummer
121380877
Hersteller Artikelnummer
6ES76482AN800SA0
Hersteller Typ
6ES7648-2AN80-0SA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES76482AN800SA0
Speichergröße:
1.6e+007 kByte
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84733020
Gewicht:
0.064 kg
- Speichergröße: 16 GB
- Typ: DDR5 SDRAM
- Formfaktor: SO-DIMM
- Kompatibel mit: IPC BX-56A, IPC BX-59A, IPC MD-57A
- Ermöglicht eine verbesserte Systemleistung durch erhöhte Speicherkapazität.
- Einfacher Austausch und einfache Installation in kompatiblen Geräten.
- Optimiert die Benutzererfahrung durch schnellere Verarbeitungsgeschwindigkeiten.
Simatic ipc speichererweiterung speichermodul 16 gb (1x 16 gb)
Dieses Speichermodul erweitert den Speicher von SIMATIC IPCs und bietet eine hohe Leistung mit 16 GB DDR5 SDRAM.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


