SIEMENS - SIMATIC IPC Speichererweiterung 2 GB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES76482AH500KA1
Speicherart - DIMM
Speichergröße - 2e+006 kByte
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84733020
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622498088
Sonepar Artikelnummer
121123344
Hersteller Artikelnummer
6ES76482AH500KA1
Hersteller Typ
6ES7648-2AH50-0KA1
Hersteller Artikel Nr.:
6ES76482AH500KA1
Speicherart:
DIMM
Speichergröße:
2e+006 kByte
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84733020
Gewicht:
0.070 kg
- Kapazität: 2 GByte (1x 2GB)
- Typ: DDR3 1066
- Formfaktor: SODIMM
- Kompatibilität: Für SIMATIC IPC227E/427D und SIMATIC HMI IPC277E/477D
- Erhöht die Leistung und Reaktionsfähigkeit des Systems.
- Einfache Integration in bestehende SIMATIC IPC-Systeme.
- Optimiert die Verarbeitung von anspruchsvollen Anwendungen und Datenanalysen.
Simatic PC Speichererweiterung
Die SIMATIC PC Speichererweiterung ermöglicht die Erweiterung des Arbeitsspeichers mit 2 GByte für verschiedene SIMATIC IPC-Modelle.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


